セトクラフト
セトクラフトの カメラ・ビデオカメラ
セトクラフトの カメラアクセサリ
セトクラフトの カメラバッグ
ミニトート(KEYBORDER) SF-3352シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69465036
品番
SF-3352-RD
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
鍵盤がボーダーのように連なったピアノ好きのためのキーボーダーシリーズ。
マチが広いからランチバッグにもぴったり。
仕様
●本体サイズ:幅34×奥行10.5×高さ17cm●本体重量:90g●個装サイズ:幅35.5×奥行2×高さ26.5cm●個装重量:100g●材質●▼ポリエステル、内側/PVCコーティング●色:レッド●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-29