NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
毛ブラシ ソフト 山羊毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
69465323
品番
50173
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
20
仕様
ソフト山羊毛
トラスコ品番
831-4829
幅(mm)
1
質量(g)
39
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
45
毛材
山羊