真鍮 ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 69465393 品番 50561
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
軸径(Φmm)2.34 外径(mm)5 トラスコ品番831-4864 幅(mm)8.0 質量(g)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)52 毛材真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする