工業用ブラシ クリンプトエンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69465402 品番509111
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
軸径(Φmm)6 外径(mm)12 毛丈(mm)30 トラスコ品番835-8379 質量(g)34.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)37 毛材スチール 線径(mm)0.40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする