DESCO
DESCOの クリーンルーム用事務用品
DESCOの クリーンルーム用クリーンテープ
静電気防止テープ
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
12(±0.8)
長さ(m)
65.8
トラスコ品番
859-0223
注文コード
69466827
品番
79275
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
幅・長さ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
幅(mm)
12(±0.8)
長さ(m)
65.8
トラスコ品番
859-0223
質量(g)
58
用途
静電気に敏感な電子部品の梱包に
厚さ(mm)
0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)
接着剤
導電性ポリシロキサイド接着剤
巻芯径(Φmm)
76