静電気防止テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)25 長さ(m)65.8 トラスコ品番859-0224 注文コード69466836 品番79277
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は幅・長さ・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)

幅(mm)25 長さ(m)65.8 トラスコ品番859-0224 質量(g)112 用途静電気に敏感な電子部品の梱包に 厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM) 接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤 巻芯径(Φmm)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69468753
2021-11-22
用途:
機械メンテナンス時
ガレージパイングローヴ 様

安い割には大変使いやすくて大変気に入りました。
なくなり次第また購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする