NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨材料
NSK(ナカニシ)の 研磨粒・砂・ペースト
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
3000
注文コード
69467152
品番
55249
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
粒度
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
3000
トラスコ品番
831-5054
色
オレンジ
摘要
油性(ヘビー)
質量(g)
25
ミクロン表示(μm)
6