精密鉄鋼ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 69467213 品番 57304
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
全長(mm)140 形状三角 トラスコ品番833-8157 質量(g)25 タイプ中目 柄径(Φmm)3.0 刃幅(mm)3.3 刃厚(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする