NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の 精密ヤスリ
精密鉄鋼ヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
69467238
品番
57313
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
全長(mm)
140
形状
角
トラスコ品番
833-8159
質量(g)
26
タイプ
細目
柄径(Φmm)
3.0
刃幅(mm)
2.5
刃厚(mm)
2.5