57322 精密鉄鋼ヤスリ NSK(ナカニシ) 69467265

精密鉄鋼ヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 形状 刃幅(mm)3.5 タイプ中目 注文コード69467265 品番57322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は形状・刃幅・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)180 形状 トラスコ品番833-8162 質量(g)40 タイプ中目 柄径(Φmm)3.5 刃幅(mm)3.5 刃厚(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする