NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の ヤスリ
NSK(ナカニシ)の 精密ヤスリ
精密鉄鋼ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
形状
三角
刃幅(mm)
4.1
タイプ
中目
注文コード
69467283
品番
57324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
形状・刃幅・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
180
形状
三角
トラスコ品番
833-8164
質量(g)
40
タイプ
中目
柄径(Φmm)
3.5
刃幅(mm)
4.1
刃厚(mm)
4.1