57325 精密鉄鋼ヤスリ NSK(ナカニシ) 69467292

精密鉄鋼ヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 形状半丸 刃幅(mm)6 タイプ中目 注文コード69467292 品番57325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は形状・刃幅・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)180 形状半丸 トラスコ品番833-8165 質量(g)43 タイプ中目 柄径(Φmm)3.5 刃幅(mm)6 刃厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする