オズボーン
オズボーンの 軸付研磨
オズボーンの 軸付ブラシ
オズボーンの ホイールブラシ・平型ブラシ
工業用ブラシ リングロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69467527
品番
611131
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
75
トラスコ品番
835-8380
質量(g)
129
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
25
毛丈(mm)
18
毛材
スチール
先端幅(mm)
12
線径(mm)
0.35