イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイス六角軸ドリル
六角軸コバルト正宗ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
69468367
品番
6COD-5S
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
即時現場対応可能です。
用途
使用工具:充電電動工具
仕様
ホルダー付
トラスコ品番
858-7323
セット内容
(mm):2.0 2.5 3.0 3.5 4.0各1本、ホルダー付、スチールケース入
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)
304