イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイス六角軸ドリル
六角軸コバルト正宗ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
69468376
品番
6COD-8S
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
即時現場対応可能です。
用途
使用工具:充電電動工具
仕様
ホルダー付
トラスコ品番
858-7324
セット内容
(mm):2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2各1本、ホルダー付、スチールケース入
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
質量(g)
350