クロダブラシ
クロダブラシの 手研磨
クロダブラシの 手作業ブラシ
クロダブラシの チャンネルブラシ
チャンネル D型-3号
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69468394
品番
6D-3NY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
ナイロン
毛材
ナイロン
全長(mm)
135
毛丈(mm)
16
トラスコ品番
856-7515
質量(g)
195
線径(mm)
0.3