※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMC Series 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69468449 品番LEMC32UT-1500-RAC6181
参考基準価格(税別)¥202,630 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
ストローク(mm)1500 サイズ32 取付け方法DINレール取付形 軸数単軸用 / 標準仕様 リード(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコルパラレル入力(PNP) モータ配置下側折返し アクチュエータケーブル種類ロボットケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)10 I/Oケーブル長さ(m)1.5 モータオプションロックなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする