クロダブラシ
クロダブラシの 手研磨
クロダブラシの 手作業ブラシ
クロダブラシの チャンネルブラシ
チャンネル スペアー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69468507
品番
6U-3NY-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ナイロン
毛材
ナイロン
毛丈(mm)
16
トラスコ品番
856-7523
質量(g)
60
適合ホルダ
クロダブラシ チャンネル U型-3号
線径(mm)
0.3