クロダブラシ
クロダブラシの 手研磨
クロダブラシの 手作業ブラシ
クロダブラシの チャンネルブラシ
チャンネル スペアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69468525
品番
6U-3SUS-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
毛材
ステンレス
毛丈(mm)
16
トラスコ品番
856-7525
質量(g)
100
適合ホルダ
クロダブラシ チャンネル U型-3号
線径(mm)
0.2