クロダブラシ
クロダブラシの 手研磨
クロダブラシの 手作業ブラシ
クロダブラシの チャンネルブラシ
チャンネル スペアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69468543
品番
6U-3SW-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
真鍮
毛材
真鍮
毛丈(mm)
16
トラスコ品番
856-7527
質量(g)
90
適合ホルダ
クロダブラシ チャンネル U型-3号
線径(mm)
0.2