パーティクルカウンター

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69468641 品番DT-9880
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

パーティクルカウンターDT-9880は空気中のパーティクル(微粒子数)を検出するための万能微粒子計です。この機器では6つの異なる微粒子サイズを測定することができます。世界初のカメラを内蔵したDT-9880は測定データを動画・静止画像として本体のメモリーやMicroSDカードに日時とともに保存しセットに付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用しパソコンでデータを確認できます。数値データはソフトで表示できるうえテキスト形式でも自動保存しますのでメモ帳等でも確認できます。このパーティクルカウンターは空気汚染の程度を正確に判断するように設計されています。汚染は主に燃焼工業生産発電自動車エンジンの排気ガスおよび建設業界によって引き起こされます。この装置により空気中の汚れを数値として記録できます。DT-9880本体と充電器取り付けミニ三脚ゼロフィルターメーカーのテストリポートソフトウェアCDUSBケーブルをセットにしてハードケース入りでお届けします。2.8インチTFTカラーLCD画面。320×240ピクセル。77MB本体内部メモリー。静止画像とビデオ録画機能。MicroSDカード(最大8GB)取り付け可能。同時に6種類の微粒子サイズ数を表示。測定データを日時とともに自動保存。温度と相対湿度測定。露点温度と湿球温度測定。最高/最低/平均値/差分を日時とともに保存。自動停止機能。ゼロフィルター付き。

付属品充電器、日本語取扱い説明書、取り付けミニ三脚、ゼロフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、テストリポート、ハードケース その他【設定機能】3〜60秒【サンプリング時間】サンプリングサイクル:1〜100回、再サンプリング待ち時間:3〜100秒、カウンティングモード:累積値、差分、個数濃度累積値、時計機能、温度/湿度/露点温度/湿球温度表示、その他多種 寸法(mm)240×75×55 質量(g)420 測定方式レーザ光散乱方式 定格流量(L/min)2.83 使用時間フル充電で約4時間 使用電池充電式リチウム電池 アズワン品番69-3884-08 粒子区分0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10μm(6微粒子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする