Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 研究関連用品・実験用必需品
Joman(旧:MCP)の 実験関連品
周波数カウンタ D69-60シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69469280
品番
D69-60ac150-500
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
測定可能範囲はAC150〜500VまたはAC80〜300Vです。
仕様
AC80〜300V
寸法(mm)
【スクリーン】53×27
測定範囲
AC80〜300V 45〜65.0Hz
精度
1%±2digit
取付寸法(mm)
76×39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×43×31
測定速度(秒)
2回
アズワン品番
68-6674-65