画像準備中

sPet+ LT-PETシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69469700 品番 LT-PET10
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

LABTAS+ sPet+/マイクロピペットは「Slim:細くて持ちやすく軽い」「Strong:細くても強靭な樹脂ボディー」「Speedy:3倍速ダイヤルを搭載しており素早く容量変更が可能」の3つの【S】を特長にもつ新時代のピペットです。
同じ国内工場でつくられるLABTAS+ピペットチップをご使用いただくことで、最高のフィッティングをお約束します。

仕様10ul その他【精密度】1ul ≦2.5%、10ul ≦0.5% 測定範囲1ul〜10ul ボタン色ピンク 適合チップ10S、10L、FT10 正確度1ul ≦±5.0%、10ul ≦±1.0% 最小目盛0.01ul アズワン品番68-6593-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする