画像準備中

sPet+ LT-PETシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69469709 品番 LT-PET100
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

LABTAS+ sPet+/マイクロピペットは「Slim:細くて持ちやすく軽い」「Strong:細くても強靭な樹脂ボディー」「Speedy:3倍速ダイヤルを搭載しており素早く容量変更が可能」の3つの【S】を特長にもつ新時代のピペットです。
同じ国内工場でつくられるLABTAS+ピペットチップをご使用いただくことで、最高のフィッティングをお約束します。

仕様100ul その他【精密度】10ul ≦1.0%、100ul ≦0.3% 測定範囲10〜100ul ボタン色グリーン 適合チップ200C、200TW、FT100 正確度10ul ≦±2.0%、100ul ≦±0.8% 最小目盛0.1ul アズワン品番68-6593-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする