超音波リーク検出器

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69469815 品番GS 5800
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

超音波リーク検出器GS 5800はガスや空気などのリーク時に発生する超音波を検知します。リークの強さは本体にバーグラフの変化と内部ブザー音の強さで知らせますのでリーク場所が簡単に判明できます。内部ブザー音以外にイアフォンも使用できます。車や家などの気密性を調べるために40kHzの超音波発生器もセットとしてお届けします。用途。真空やコンプレッサーエアーガス配管のチェックエンジンシールのチェックタイヤとチューブのチェックドアやガラス窓のチェック等。

付属品超音波発生器、操作マニュアル、イアフォン、ケース等 寸法(mm)255×70×28 測定範囲20〜100kHz 質量(g)約260(乾電池含む) 機能バーグラフ表示 / ブザー音 使用電池9Vアルカリ電池1個 使用環境温度(℃)0〜+50 電池寿命約10時間 アズワン品番69-3888-73 使用湿度範囲(%RH)0〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする