曜日別特売
9136RA クリップリムーバー ライトアングル ANEX 69469934

 

9136RA クリップリムーバー ライトアングル ANEX 69469934
9136RA クリップリムーバー ライトアングル ANEX 69469934
9136RA クリップリムーバー ライトアングル ANEX 69469934

クリップリムーバー ライトアングル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)差込:10
内容量1本注文コード69469934品番9136RA
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。
周りに傷をつけないチューブ付です。

用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに幅(mm)差込:10全長(mm)240トラスコ品番859-4112材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸径(Φmm)8質量(g)119軸長(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69469934
2021-03-21
用途: 車の部品取り外しに使用
その他業種

クリップの取り外しに利用しています。専用工具なのでクリップを破損せずに外せるため便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする