9136RA-S クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ ANEX 69469943 9136RA-S クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ ANEX 69469943

クリップリムーバー ライトアングル スタービータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69469943 品番 9136RA-S
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。
狭い箇所に便利なスタービータイプです。
周りに傷をつけないチューブ付です。

幅(mm)差込:10 全長(mm)115 用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに トラスコ品番859-4113 材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂 軸径(Φmm)8 質量(g)63 軸長(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69469943
2023-06-14
用途:
結局は様々な角度の製品が欲しい
個人のお客様

リベットを取り外す際に色々なパターンが有り
周りが狭くて奥深い所には当製品が最適では
無いかと思います。色んな脱着工具を買いましたが
最終形態になるかなと思います。、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする