仕様イモビロン(Immobilon)-FL PVDF, 0.45 μm, 10×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:205、インスリン吸着μg/cm2:155、ヤギIgG吸着μg/cm2:300
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
名称イモビロン(Immobilon)-FL トランスファー メンブレン
フィルターIPFL
寸法(cm)フィルター:10×10
検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)
湿潤性疎水性
適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;ポンソーSレッド;CPTS
表面フィルター:プレーン
アズワン品番4-6564-05
アプリケーションWestern Blotting、ウエスタンブロッティング, ドット/スロットブロッティング
孔径(Φμm)フィルター:0.45