Immobilon-FL PVDF 0.45μm 20x20cm sheet 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード69470260 品番IPFL20200
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

蛍光検出用 ウェスタンブロッティングメンブレン。

仕様イモビロン(Immobilon)-FL PVDF, 0.45 μm, 20×20 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:205、インスリン吸着μg/cm2:155、ヤギIgG吸着μg/cm2:300 材質疎水性PVDF フィルター:白色 名称イモビロン(Immobilon)-FL トランスファー メンブレン フィルターIPFL 寸法(cm)フィルター:20×20 検出方法Fluorescent(蛍光検出法);Chemifluorescent(化学蛍光検出法);Chromogenic(発色検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法) 湿潤性疎水性 適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;ポンソーSレッド;CPTS 表面フィルター:プレーン アズワン品番4-6564-07 アプリケーションWestern Blotting、ウエスタンブロッティング, ドット/スロットブロッティング 孔径(Φμm)フィルター:0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする