仕様イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 8×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215、インスリン吸着μg/cm2:160、ヤギIgG吸着μg/cm2:294
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
名称イモビロン(Immobilon)-Pトランスファーメンブレン
フィルターIPVH
寸法(cm)フィルター:8×10
検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法)
湿潤性疎水性
適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby
表面フィルター:プレーン
アズワン品番4-6562-02
アプリケーションWestern Blotting、ウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析
孔径(Φμm)フィルター:0.45