Immobilon-P PVDF 0.45μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード69470278 品番IPVH08130
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様イモビロン(Immobilon)-P メンブレン, PVDF, 0.45 μm, 8.5×13.5 cmシート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:215、インスリン吸着μg/cm2:160、ヤギIgG吸着μg/cm2:294 材質疎水性PVDF フィルター:白色 名称イモビロン(Immobilon)-Pトランスファーメンブレン フィルターIPVH 寸法(cm)フィルター:8.5×13.5 検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法);Chemiluminescent(化学発光検出法) 湿潤性疎水性 適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby 表面フィルター:プレーン アズワン品番4-6562-03 アプリケーションWestern Blotting、ウェスタンブロッティング, バインディングアッセイ, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, ドット/スロットブロッティング, 糖タンパク質の検出, リポ多糖類の分析 孔径(Φμm)フィルター:0.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする