仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン、 PVDF, 0.2 μm, 8×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448
材質疎水性PVDF
色フィルター:白色
名称イモビロン(Immobilon)- PSQトランスファーメンブレン
フィルターISEQ
寸法(cm)フィルター:8×10
検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
湿潤性疎水性
適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby
表面フィルター:プレーン
アズワン品番4-6563-02
アプリケーションWestern Blotting、高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析
孔径(Φμm)フィルター:0.2