Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 8.5x13.5cm sheet 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード69470305 品番ISEQ08130
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン。

仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン、 PVDF, 0.2 μm, 8.5×13.5 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448 材質疎水性PVDF フィルター:白色 名称イモビロン(Immobilon)- PSQトランスファーメンブレン フィルターISEQ 寸法(cm)フィルター:8.5×13.5 検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法) 湿潤性疎水性 適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby 表面フィルター:プレーン アズワン品番4-6563-03 アプリケーションWestern Blotting、高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析 孔径(Φμm)フィルター:0.2
注意
※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする