Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 10x10cm sheet 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード69470321 品番ISEQ10100
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

低分子量のウェスタンには最適。ブロッティングメンブレン。

仕様イモビロン(Immobilon)-PSQ メンブレン, PVDF, 0.2 μm, 10×10 cm シート、牛血清アルブミン吸着量、μg/cm2:340、インスリン吸着μg/cm2:262、ヤギIgG吸着μg/cm2:448 材質疎水性PVDF フィルター:白色 名称イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン フィルターISEQ 寸法(cm)フィルター:10×10 検出方法Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法) 湿潤性疎水性 適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション;Sypro(R) ruby 表面フィルター:プレーン アズワン品番4-6563-05 アプリケーションWestern Blotting、低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング 孔径(Φμm)フィルター:0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする