ハゼット
ハゼットの 締付・穴あけ(空圧工具)
ハゼットの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69470582
品番
9012EL-SPC
参考基準価格(税別)
¥93,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。
ハイパワーですが軽量コンパクトです。
後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大締付トルク(N・m)
1054
最大トルク(N・m)
(緩め)1700
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
859-4094
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
質量(kg)
2.26
空気消費量(L/min)
139
ヘッド長(mm)
185
推奨トルク(N・m)
881
適応ボルトサイズ
M16まで
定格圧力(bar)
6.3