ハゼット
ハゼットの 締付・穴あけ(空圧工具)
ハゼットの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69470607
品番
9012SPC
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。
締め付け側三段階出力調整可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大締付トルク(N・m)
750
最大トルク(N・m)
(緩め)850
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
859-4096
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
質量(kg)
2.99
差込角(mm)
12.7
空気消費量(L/min)
127.4
ヘッド長(mm)
200.6
推奨トルク(N・m)
55
適応ボルトサイズ
M16まで
定格圧力(bar)
6.3