ハゼット
ハゼットの 締付・穴あけ(空圧工具)
ハゼットの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69470625
品番
9013SPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,970
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。
締め付け側三段階出力調整可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
3800
最大締付トルク(N・m)
1490
最大トルク(N・m)
(緩め)1800
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
859-4098
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
質量(kg)
5.3
差込角(mm)
19
空気消費量(L/min)
176
ヘッド長(mm)
260
推奨トルク(N・m)
1000
適応ボルトサイズ
M30まで
定格圧力(bar)
6.3