ハゼット
ハゼットの 締付・穴あけ(空圧工具)
ハゼットの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69470643
品番
9014MG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥288,470
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力なツインハンマー仕様です。
軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。
締め付け側4段階出力調整可能です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
最大トルク(N・m)
(緩め)2712
最大締付トルク(N・m)
2712
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
859-4100
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
質量(kg)
8.47
差込角(mm)
25.4
空気消費量(L/min)
271
ヘッド長(mm)
504.5
推奨トルク(N・m)
2440
適応ボルトサイズ
M36まで
定格圧力(bar)
6.3