ハゼット
ハゼットの 締付・穴あけ(空圧工具)
ハゼットの エアーラチェットレンチ
エアラチェット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69470652
品番
9020-2
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
170
最大締付トルク(N・m)
35
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
859-4101
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)
179
質量(g)
750
差込角(mm)
6.35
空気消費量(L/min)
180
定格圧力(bar)
6.3