ハゼット
ハゼットの 締付・穴あけ(空圧工具)
ハゼットの エアーラチェットレンチ
エアラチェット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69470668
品番
9020P-2
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大60Nmまで手締めできます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大締付トルク(N・m)
40
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
859-4102
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)
150
質量(kg)
0.5
差込角(mm)
6.35
空気消費量(L/min)
72
定格圧力(bar)
6.3