9021P-2 エアラチェット ハゼット 69470686 9021P-2 エアラチェット ハゼット 69470686

エアラチェット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69470686 品番9021P-2
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大260Nmまで手締めできます。

回転数(min-1[r.p.m])300 最大締付トルク(N・m)54 用途産業機械・自動車・建設機械整備など トラスコ品番859-4104 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)150 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)103 定格圧力(bar)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする