9022P-1 エアラチェット ハゼット 69470704 9022P-1 エアラチェット ハゼット 69470704

エアラチェット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69470704 品番9022P-1
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。
生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。
特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。
工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大350Nmまで手締めできます。

回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)95 用途産業機械・自動車・建設機械整備など トラスコ品番859-4106 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)354.3 質量(kg)1.49 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)77 定格圧力(bar)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする