ハゼット
ハゼットの 締付・穴あけ(空圧工具)
ハゼットの エアーラチェットレンチ
エアラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69470713
品番
9022P-2
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大400Nmまで手締めできます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
280
最大締付トルク(N・m)
108
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
トラスコ品番
859-4107
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)
311
質量(kg)
1.48
差込角(mm)
12.7
空気消費量(L/min)
113
定格圧力(bar)
6.3