超吸水セーム

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69470783 品番911-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。

材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル トラスコ品番855-1417 質量(g)185 シートサイズ(mm)690×430 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69470783
2025-09-16
用途:
洗車に使用
美容室キーハウス. 様 (サービス業)

やっぱり洗車の拭き取りに使用するとほんと時短になりますし、吹き上げがほんと楽になりますね
このセームはボリュームがあって吸水力が凄いですね

対象商品:
69470783
2024-07-05
用途:
洗車、お風呂掃除
その他業種

洗車、お風呂掃除後の拭き上げに使用しています。
色々と試しましたがこちらの商品に落ち着きました。
これからも愛用すると思います。

対象商品:
69470783
2024-06-12
用途:
洗車
エヴァンス 様 (サービス業)

仕事柄何種類物の吸水セーム使いましたが、これが一番善かった。

対象商品:
69470783
2023-08-01
用途:
洗車後のふき取り
製造業

一度使うとほかの製品は使えないほど、凄まじい吸水力。

対象商品:
69470783
2023-05-29
用途:
塗装前の製品拭き取り
製造業

以前から使用しており、吸水性が非常に良く丈夫なので再購入です。

対象商品:
69470783
2023-01-15
用途:
洗車後の水滴の拭き取り
医療・福祉・介護関連業

吸水性が十分で広げて使用すると 1回で一気に水滴が拭き取れます

対象商品:
69470783
2022-11-30
用途:
自動車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

大きいので半分に切って使っています。表裏があるので間違えると拭き残しが
出ます。間違わなければ、滑りが良くて使いやすいです。

対象商品:
69470783
2022-10-12
用途:
洗車時
建設業・工事業

大きいので吸水量が多くしぼる回数が少なくてすみます。リピート購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする