曜日別特売
9135RA クリップリムーバー ライトアングル ANEX 69470853

 

9135RA クリップリムーバー ライトアングル ANEX 69470853
9135RA クリップリムーバー ライトアングル ANEX 69470853

クリップリムーバー ライトアングル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)差込:6
内容量1本注文コード69470853品番9135RA
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。
周りに傷をつけないチューブ付です。

用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに幅(mm)差込:6全長(mm)240トラスコ品番859-4109材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸径(Φmm)6質量(g)94軸長(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69469934
2021-03-21
用途: 車の部品取り外しに使用
その他業種

クリップの取り外しに利用しています。専用工具なのでクリップを破損せずに外せるため便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする