コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
吸塵式 ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69470914
品番
930CD MPS
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 グリップハンドル付
モノタロウ
¥
24,980
¥
27,478
税込
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
ペーパー寸法(Φmm)
125
用途
パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
トラスコ品番
836-1583
セット内容
CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質
アルミ合金
幅(mm)
123
全長(mm)
247
質量(kg)
1.13
高さ(mm)
99
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
10
排気方向
後方
パッドサイズ(Φmm)
123