ABRS-2065 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471815 ABRS-2065 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471815 ABRS-2065 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471815 ABRS-2065 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471815 ABRS-2065 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471815 ABRS-2065 黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 69471815

黒龍靭ビット スリムタイプ

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 69471815 品番 ABRS-2065
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。

全長(mm)65 先端サイズNo.2 用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に トラスコ品番859-4115 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PP 軸径(Φmm)6.35 質量(g)28 種類スリム、トーション 先端形状プラス(+) 本数2 刃先[[(+)]]2、マグネット入り 先端径(Φmm)4.5 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
木工ビス締め込みに使います。
高木輪店 様 (その他業種)

木工ビス締め込みに使っています、ビスはずれもなく普通に使えます。

2025-08-15
用途:
安いので。。。
製造業

安いので良かったですが、あんまり耐久性はないかな・・・。安いので・・・。ご愛敬ですね。

2025-01-30
用途:
機械のメンテナンス時

VESSELのインパクトドライバーの刃先が欠けてしまいこの商品を付けてみましたがしっくりとロックされず、使えないことはないですがすぐにはずれてしまいます。ただ合うかどうかはイチかバチかで購入したので商品に対する不満ではありません。
皆様がおっしゃるように食い込みがよく舐める心配が殆どなさそうなところは気に入っております。刃先が欠けずどのくらい本当に強いかはまだ使用回数が少ないため今後に期待してます。

2025-02-27
用途:
木工作業

これ位の長さが作業がしやすくて安定している。先も丈夫で耐久性があります。

対象商品:
69471867
2023-09-19
用途:
作業
建設業・工事業

いろいろなビット使用してきましたが、好みがあると思うがこのビットが一番使いやすいです。

対象商品:
69471833
2023-09-13
用途:
DIY
semplice 様 (卸売・小売業)

スリムビットへのくらいつきが、想像以上にかなりよかったです。

対象商品:
25663768
2023-08-31
用途:
大工内装工事
ウメヤス建築 様

こちらが一番長持ちすると思います。
またリピートします。

対象商品:
69471833
2023-07-05
用途:
ビス打ち
建設業・工事業

結構、ビットの先がダメになるので、こちらは、長持ちしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする