SPL061 ポータブルソーラーパネル Jackery(ジャクリ) 69471904

 

SPL061 ポータブルソーラーパネル Jackery(ジャクリ) 69471904 SPL061 ポータブルソーラーパネル Jackery(ジャクリ) 69471904 SPL061 ポータブルソーラーパネル Jackery(ジャクリ) 69471904 SPL061 ポータブルソーラーパネル Jackery(ジャクリ) 69471904 SPL061 ポータブルソーラーパネル Jackery(ジャクリ) 69471904

ポータブルソーラーパネル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69471904 品番SPL061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
出力USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A 定格電圧(V)22 定格電流(A)3.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開:855×535×5 最大消費電力(W)68 交換効率0.23 動作温度(℃)-10〜65 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×535×35 短絡電流(A)3.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69471904
2022-11-21
用途:
バッテリーの充電
植村モータース 様

もう少し充電出来ると思ったのですが充電が足りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする