ボサード
ボサードの ボルト
ボサードの 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト UNC(ステンレス)(箱単位)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
69471983
品番
CBNC-52-#10-1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
ねじの呼び
#10
材質
ステンレス
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
表面処理
生地
山数
24
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
ねじ長さ(inch)
1"
種別
全ねじ
用途
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
注意
※六角穴もインチ規格です。