住化プラステック
住化プラステックの 養生テープ
カットエース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(30巻)
注文コード
69472147
品番
ACE-MF-G5050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
仕様
住化 住化プラステック カットエース MF 緑 50×50
トラスコ品番
859-2991
質量(g)
350
寸法(幅Wmm×長さLm)
50mm×50M
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。